ササガワ
シルバートレー 丸 SL-15
ロングセラー商品。高級感のあるステンレス製つり銭トレイです。
材質
ステンレス SUS
色
シルバー
直径(Φmm)
118
質量(g)
92
深さ(mm)
約17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109815
32-10099
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください