ササガワ
スパークPOP
省エネ、LEDの卓上ネオンボード。手書きタイプなので何度でも消して書ける。メニューボードとしてもオススメ。
材質
プラスチック、アルミ
サイズ
B5
質量(g)
650
消費電力(W)
0.36
バッテリー
内蔵
充電時間(時間)
3~5(5V/0.5A)
表示モード
全13
有効寸法(mm)
書込:W185×H260
使用時間(時間)
約8~16(点滅パターンにより変動します)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×70×294
内容量
1台
注意
※ボード用マーカーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110199
32-10346
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください