曜日別特売

タバコストックケース

タバコストックケース - ササガワタバコストックケース - ササガワ

シンプルで省スペース、タバコストックケースの決定版。透明感あふれるアクリル製。
自販機のタスポ導入で急増した、タバコ店頭販売の必需品。
品名やプライス、番号表示に最適なカードケース付き。
タバコが取り出しやすいように仕切り板はベース部分よりも短くなっています。ロングサイズのタバコにも対応。
仕切り板固定。
1列に約12個のタバコを収納。

材質透明アクリル t2mm、塩ビ t1mm列数6列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×106×321収納数1列に約12個列幅(mm)58(1列/内寸)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2111027832-10274
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする