ササガワ
ツエポン
キャッチ&ホールドもよりスムーズに薄型スリムタイプ。出っ張りがすくないので人の行き交う場所で使っても邪魔になりません。
付属品
説明プレート×1、説明シール×1、かさシール×1
種別
S
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)
25
穴径(Φmm)
ビス隠し穴:3
適合サイズ(Φmm)
杖:15~25位まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
説明プレート:90×30×2.5
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×33.5×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110409
32-10381
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください