ササガワ
ツエポンSTテーブル カウンター用
3通りの取付けが可能。カウンターや縁の丸いテーブルなどの取付けにおすすめです。
付属品
L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール
質量(g)
65(L金具含む)
適合サイズ(Φmm)
杖:15~25位まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
L金具:52×60×30
取付け方法
両面テープ固定式、収納式(ビス固定)、固定式(ビス固定)の3通り
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×37×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110418
32-10382
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください