曜日別特売

テーブルチェックホルダー ブラック

テーブルチェックホルダー ブラック - ササガワテーブルチェックホルダー ブラック - ササガワテーブルチェックホルダー ブラック - ササガワ

お会計をスマートに演出します。グレード感のある合皮製。クレジットカードなどが収納できるポケット付。クリップ部分はマグネット仕様。

仕様クリップ:マグネット式/カードポケット・ペンホルダー付材質表面:合皮(塩化ビニール樹脂)ブラック質量(g)約210寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(最大外寸)116×234×約12(クリップ部除く)内容量1枚
注意
※挟めるペンの目安は約Φ9mmまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2111045432-10451
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする