ササガワ
デリカカード立 UC-20
商品とカードの邪魔をしない高さと横幅を抑えたシルバーデザインのカード立て。高級感のあるショーケースに。
材質
スチロール
色
シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×11
切込み角度(°)
約70
適合厚さ(mm)
カード:0.3~0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110488
32-10135
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください