ササガワ
ナチュラルPOPボード
コストパフォマンス抜群の木製フレーム黒板!マグネットも使用可能です。
仕様
マグネット使用可能、チョーク・マーカー用、両面仕様
材質
木
フレーム幅(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外寸(幅W×高さH)(mm)
表示有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110558
32-10456
ナチュラル
A4
300
210×297
176×263
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21110540
32-10454
ナチュラル
A5
150
150×210
116×176
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21110549
32-10455
ブラウン
A5
150
150×210
116×176
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください