ササガワ
ペーパーリーフホルダー
フリーペーパーやカタログなどの展示に最適。お買い得なペーパー製壁掛ホルダー。折り目に沿って折るだけで組立でき、引っ掛け・貼り付け、2通りの使用が可能。
仕様
背面に両面テープ付(2本)
材質
紙
サイズ
B5
タイプ
WP190
穴数
引っ掛け穴:2ヶ所
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×33×218
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:193×35×220
内容量
1台
注意
※紙製のためサイズには若干誤差が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110820
32-10276
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください