ササガワ
ミニカード立
ちょっとゴージャスなシルバー色のミニカード立て。使いやすいシンプルデザインです。
材質
スチロール樹脂
色
シルバー
角度(°)
60(水平に設置したときのカードの角度)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×16
適合厚さ(mm)
カード:約0.3~0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21111109
32-10100
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください