ササガワ
ミニサイドワゴンメッシュ グレー
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!使わない時は折りたためるので場所を取りません。ミニサイズは椅子の下の隙間に置けるサイズ。スペースに余裕がないお店におすすめ。
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
グレー
サイズ
ミニ
耐荷重(kg)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×270
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21111136
32-10551
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください