ササガワ
ラベル名札(STAFF)
360度回転式取付け角度フリー。ネームラベルを貼って使えます。
材質
板面:アクリル、ホルダー:エラストマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
ラベルスペース:12×68
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×45
クリップ
360度回転式取付け角度フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123088
32-10158
ブラック
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21123070
32-10156
ブルー
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください