ササガワ
レジ休止板 山型
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。コンパクトで素早く使用できる山型タイプ。両面に印刷がされています。
材質
PET 2mm厚
表示
両面表示
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×92
面板寸法(W×H)(mm)
300×105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123368
32-10322
A お隣のレジヘ
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21123377
32-10323
B レジ休止中
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください