曜日別特売

レターボード

レターボード - ササガワレターボード - ササガワレターボード - ササガワレターボード - ササガワレターボード - ササガワレターボード - ササガワレターボード - ササガワ

アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。

仕様吊り金具付き付属品専用文字×約380ヶ(専用文字サイズ:高さ:約20mm、幅は文字により異なります。文字差し込み溝ピッチ:8mm)材質木、フェルト、アクリル、ポリスチレン樹脂厚さ(mm)20サイズS寸法(幅W×高さH)(mm)300×300フレーム幅(mm)20内容量1台
注意
※本品のみ背面に自立スタンド付き。専用文字サイズ:高さ約20mm、幅は文字により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112342032-10505ブラック
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2112342932-10506木目風
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする