ササガワ
レターボード
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
仕様
吊り金具付き
付属品
専用文字×約380ヶ(専用文字サイズ:高さ:約20mm、幅は文字により異なります。文字差し込み溝ピッチ:8mm)
材質
木、フェルト、アクリル、ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)
20
フレーム幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※専用文字サイズ:高さ約20mm、幅は文字により異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123456
32-10509
ブラック
L
600×900
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21123438
32-10507
ブラック
M
450×600
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21123465
32-10510
木目風
L
600×900
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21123447
32-10508
木目風
M
450×600
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください