ササガワ
傾斜展示台
ギフト展示・陳列に欠かせない!商品サンプルやギフト立てに。
材質
アクリル透明 t4mm
傾斜角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123578
32-10160
B
290×195×100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21123587
32-10161
C
360×240×125
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください