曜日別特売

三角イーゼル Ver2.0 ホワイト

三角イーゼル Ver2.0 ホワイト - ササガワ三角イーゼル Ver2.0 ホワイト - ササガワ三角イーゼル Ver2.0 ホワイト - ササガワ三角イーゼル Ver2.0 ホワイト - ササガワ

ウエルカムボードなど軽量パネルの掲示におすすめ。パネル受け7段階に高さ調節可能です。(穴ピッチ100mm)

材質質量(kg)1.4ホワイト耐荷重(kg)5適合サイズパネル:B1タテサイズまで(最大H1100mmまで)、パネル受け:D50mmまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×550×1070内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112359632-10384
4,600
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする