ササガワ
手荷物収納メッシュワゴン
飲食店・クリニック・商談スペースなどでのお客様の手荷物用カゴ。スペースの少ない店内でのスペース確保にも一役。未使用時は折りたたみ収納可能。持ち手ハンドル付きで移動もラクラク。
材質
袋部分:ポリエステル、塩化ビニール樹脂、PP、フレーム:スチール(クロームメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123648
32-10437
大
約4.0
約450×250×400(収納袋高330)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21123639
32-10436
小
約2.5
約370×250×350(収納袋高250)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください