男女兼用コスチューム PLUME HOMME

男女兼用コスチューム PLUME HOMME - ササガワ男女兼用コスチューム PLUME HOMME - ササガワ男女兼用コスチューム PLUME HOMME - ササガワ男女兼用コスチューム PLUME HOMME - ササガワ

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。ハウスメイドを意識して、キュートにアレンジしたメードコスチューム

セット内容ワンピース・エプロン・カチューシャ材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ種類キャンディーメイド身長(cm)155~175までウエスト(cm)96までバスト(cm)96まで後ろ中心丈(cm)ワンピース:72内容量1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2112379732-9279
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする