ササガワ
男女兼用コスチューム PLUME HOMME
パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。着るだけで周囲にヒーリング!癒やしの決めてはナースでしょう。
セット内容
ワンピース・ナースキャップ
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
ナース
身長(cm)
155~175まで
ウエスト(cm)
96まで
着丈(cm)
ワンピース:89
バスト(cm)
96まで
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123858
32-9285
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください