ササガワ
連番シール
透明に黒文字デザインの連番シールです。
材質
樹脂
色
透明
直径(Φmm)
20(1片)
文字色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123964
32-10128
1組(1~50番までが1枚ずつ)
1~50
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
21123980
32-10129
1組(51~100番までが1枚ずつ)
51~100
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください