ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様

ダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 - トライメイトダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 - トライメイトダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 - トライメイトダブルカラビナ吊り下げツール パラコード編み仕様 - トライメイト
(1件のレビュー)

カラビナパラコードストラップです。
両サイドがカラビナになっており、しっかりロックします。
パラコードタイプですので頑丈です。

用途フック、ストラップとして寸法(mm)190×25×25ブラック質量(g)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21124217TR-KH003-BK
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21124217
2025-11-29
用途: キャンプ、山登りなど、いざと言う時
運輸・通信業

以前靴がいきなり壊れたことがあった。
その時ガムテープか紐があれば靴の応急処置ができたので、いざと言う時ようにカバンにぶら下げている。
非常時には役立つと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする