トライメイト
組み合わせ用 カラビナ サイズ6
D型アルミカラビナです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
60×30×5
色
ブラック
質量(g)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124244
TR-KBN002-BK
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください