カラビナ キーツール

カラビナ キーツール - トライメイトカラビナ キーツール - トライメイトカラビナ キーツール - トライメイトカラビナ キーツール - トライメイトカラビナ キーツール - トライメイトカラビナ キーツール - トライメイト

マルチキーツール
24役こなす優れものです。

用途カッター、ドライバー、測量などなど材質ステンレス寸法(mm)30×50×70質量(g)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21124260TR-KKT001-SVシルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21124269TR-KKT001-BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする