曜日別特売

カラビナ ステンレスキーホルダー 栓抜き付き

カラビナ ステンレスキーホルダー 栓抜き付き - トライメイト

ダブルリング付きステンレス栓抜きキーホルダーです。

用途キーホルダー&栓抜きとして材質ステンレス寸法(mm)60×30×3質量(g)30リング径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21124278TR-KKT002-SVシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21124287TR-KKT002-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする