曜日別特売

ワイヤレスHDMI延長器

ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器 - テック(TEC)

HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。
これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。

伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p接続端子【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1対応HDCP2.0HDMI規格HDMI2.0Wi-Fi5GHz電源ACアダプタ接続台数1遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)内容量1台
注意
※使用環境によって動作状況や延長距離が変動します。
※最大延長距離(150m)は障害物や電波干渉がない場合の延長距離です。
※同一部屋内に同じセットを置くと、それにより機器が認証しなくなる可能性がございます。
※本製品の延長距離は電波干渉を受けない環境での理論値となります。
※ワイヤレスで映像信号を送信するため、モニター表示時に若干の色味や明るさが異なる場合がございます。
※本製品は送信器・受信器が1:1で使用するため、受信器への分配などには対応しておりません。
※本製品は全ての接続機器や映像信号および環境での動作を保証するものではございません。
※本製品の最大出力解像度は1080Pです。
※テレビ用のリモコンを使用する場合、送信器側のIR接続端子にTX用IRケーブルを接続し、IRケーブルとテレビは5m以内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離(m)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21124348TEHDWLEX150S送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合1
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする