コーワ(KOWA)
三次元ダイヤモンドマスク
立体形状で口元空間をしっかりキープし、会話や息もラクラク
形状
柳葉型(ダイヤモンド型)
サイズ
フリーサイズ
構造
4層
対象
ウイルス飛沫、細菌飛沫、花粉、PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124725
-
1袋(20枚)
グレー
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
21124734
-
1袋(5枚)
グレー
5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
21124750
-
1袋(5枚)
ブラック
5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
21124759
-
1袋(5枚)
ホワイト
5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
21124768
-
1袋(20枚)
ピンクベージュ
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
21124777
-
1袋(5枚)
ピンクベージュ
5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
21124786
-
1袋(20枚)
ブラック
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
21124795
-
1袋(20枚)
ホワイト
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください