コーワ(KOWA)
三次元マスク
ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る、メディカル発想のマスク
形状
プリーツ型
構造
4層
生産国
日本製
対象
ウイルス飛沫、細菌飛沫、花粉、PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124804
-
1箱(30枚)
ホワイト
すこし小さめMS
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
21124820
-
1箱(50枚)
ホワイト
すこし小さめMS
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
21124829
-
1袋(7枚)
ホワイト
すこし小さめMS
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
21124838
-
1袋(7枚)
ホワイト
すこし大きめL
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
21124847
-
1箱(50枚)
ホワイト
ふつうM
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21124856
-
1箱(50枚)
ピンク
小さめS
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください