IPF
ハロゲンバルブSJB
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。
用途
車のライト
バルブ形式
H11
消費電力(W)
55/60
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
内容量
1個
注意
※外車には使用不可。2重プラスチックレンジは装着不可。
※長時間停車時は消灯。12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21124890
65J11
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください