カネヨ石鹸
カネヨブリーチ
衣類の黄バミ、シミ、黒ズミをすばやく漂白します。(白物衣類専用)
お得用の5kgです。廃棄を考えたつぶせる容器です。
用途
白物衣類用漂白剤
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
形状
液体
液性
アルカリ性
商品タイプ
本体
適合用途
白物衣類
内容量
1個(5kg)
注意
※用途以外に使わない。
※熱湯で使わない。原液で使わない。容器を強く持ってキャップを開けると原液が飛び出すおそれがあるので注意する。炊事用等の手袋を使用する。
※他の洗剤等と併用しない。酸性タイプの製品と混ざらないようにする。有毒ガスが発生して危険。
※水や他の物を入れたり、他の容器に詰め替えたりしない。破裂することがある。酸素系漂白剤や還元系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※金属製およびメラミン製の容器を使わない。直射日光を避け、高温の所に置かない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21125154
-
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください