無添加泡のせっけんボディソープ

無添加泡のせっけんボディソープ - カネヨ石鹸無添加泡のせっけんボディソープ - カネヨ石鹸
(2件のレビュー)

肌にやさしいせっけんの泡ボディソープです。香料・着色料・防腐剤無添加。さっぱりとした洗い心地で全身を洗い上げます。 アレルギーテスト済(すべての方にアレルギ―が起きないわけではありません)
廃棄を考えたつぶせる容器です。コック付き。

用途皮膚の洗浄商品タイプ業務用内容量1個(5kg)
注意
※傷、湿疹等異常のある時は使わないでください。赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医に相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。目に入った時は、直ちに洗い流してください。
※必ず、泡で出るポンプボトルにつめかえてください。つめかえ前に、ポンプボトルの中とポンプ部分をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。
※ポンプ部分は逆さにして数回押し、ポンプ内に残った液も出し切ってください。使い切ってからつめかえてください。
※他の製品と混ぜたり、希釈をしないでください。泡にならない場合や、ポンプが押せなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21125179-
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 家庭で使っています

もう5年間使っていますが、配合成分通り添加物は一切入っていません。

2025-09-01
用途: お風呂
農・林・水産業

さっぱりして使い良いです。
また続けて買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする