SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
伸縮式レタートレー A4
伸縮式で必要な時にサッと広げれるスチール製のレタートレー3段。
均一でムラのないパウダーコーティングで塗装されています。錆びにくいのが特徴です。
用途
伸縮式で必要な時にサッと広げることができます。A4書類はもちろん、ファイルや角2号封筒まで収納できます。
高さ(mm)
132
適合サイズ
A4
縦(mm)
480
横(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21139188
DT01LP
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください