ミニ金庫 キャッシュメイト

ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)ミニ金庫 キャッシュメイト - SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
(1件のレビュー)

スチール製のしっかりとしたミニ金庫です。
上部にコイン投函用の穴が開いているので貯金箱としてもご使用になれます。
鍵2本付き。

高さ(mm)60縦(mm)95横(mm)125施錠方法シリンダー錠内容量1個
注意
※複数購入の場合にも色は関係なく鍵番号は25種類ありランダムで届きます。鍵番号の指定はできません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21139197KR9205YE125×95×60イエロー
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21139206KR9205PK125×95×60ピンク
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21139215KR9205SB125×95×60スカイブルー
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21139224KR9205RE125×95×60レッド
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21139240KR9205GR125×95×60グリーン
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21139249KR9205PU125×95×60パープル
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21139215
2023-11-19
用途: カードなどの保管
運輸・通信業

想像よりも小さい。 ミニ過ぎた。
数字だけのサイズ感でなく、実物を見ないとわからないかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする