サンワサプライ
AVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様
AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色
ブラック
種類
AV
コネクタ形状
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種
RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
コネクタ
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)
約4/2.9×10
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21126010
KM-V9-10K3
約1(SR間)
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
21126019
KM-V9-18K3
約1.8(SR間)
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください