曜日別特売

iPad・タブレット用支柱取付けアーム

iPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライiPad・タブレット用支柱取付けアーム - サンワサプライ

7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。

セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5内容量1台
注意
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたりクランプがずれたりしないことを確認した上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21126220CR-LATAB22N
16,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする