曜日別特売

固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ

固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS内容量1台
注意
※個人宅配送不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
有効画素数
視野角
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21125879DH-IPC-HFW2241SN-S166.2×70×705.11920(H)×1080(V)水平~107°×垂直~56°×対角~127°2メガピクセル
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21125854DH-IPC-HFW2231SN-S-S2166.2×704.61920(H)×1080(V)水平~107°×垂直~56°×対角~127°2メガピクセル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
21125897DH-IPC-HFW2441SN-S166.2×70×705.12688(H)×1520(V)水平~95°×垂直~56°×対角~114°4メガピクセル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21125854DH-IPC-HFW2231SN-S-S221125879DH-IPC-HFW2241SN-SDH-IPC-HFW2231SN-S-S2 固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125879固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする