曜日別特売

LANケーブルロック

LANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライLANケーブルロック - サンワサプライ

ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。
LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。
付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。

仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1形状一体型対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21126728SL-93
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする