曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライ

ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。
長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。
センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。
集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。

仕様約3m(センサー距離)セット内容両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット消費電力(W)約6電源ACアダプタPSE適合品角度(°)約120(感知)全光束(Lm)最大約950(ONとOFFのみ)定格出力AC100V/DC12V色温度(K)約4000~4500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18×9光源色昼白色照射距離(m)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21126746LED-BA6ACW
9,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする