曜日別特売

アーム

アーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライアーム - サンワサプライ

Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。
フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。
Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。
カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。
厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。

セット内容本体、取扱説明書材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2耐荷重(kg)1対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など適合寸法(mm)15~60(クランプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127069CR-LACAM3
6,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする