HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
伝送距離(m)最大50(障害物なし)※ご使用環境により異なります最大解像度1920×1080(1080p)対応解像度1920×1080(1080p) 、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)入力信号HDMI(対応)インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1出力信号HDMI(対応)対応HDCP1.3HDMI規格HDMI Ver1.4無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)電源USB最大表示2セット(200平方メートル内※動作保証外)最大消費電力(W)送信機:5、受信機:3動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)セット内容送信機×1、受信機×1、USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)、HDMI延長ケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、スタンド×2、取扱説明書×1仕様HDCP:HDCP1.3、映像遅延:約70ms、増設台数:不可、同一空間内使用台数:2セット、機器間制御(CEC):非対応対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど保管温湿度範囲-20~80℃/80%以下(結露無き事)対応フォーマット(音声)PCM周波数帯域(GHz)5.1~5.25内容量1個