曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ

パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。
ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できますのでセキュリティーも安心です。
内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
側面には保管に便利な名詞カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。
周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。
底鋲付きで汚れを軽減します。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体、ダイヤル錠ブラック質量(g)約1100対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)材質(表)ポリエステルダイヤル錠(SLE-5L付属)気室数1気室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127306BAG-BOX2BK3
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする