曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ

好みのハンドルが使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。
2種類のハンドルで手持ちや肩掛けがサッとできます。
パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。
長いハンドルは使わない時はポケット内に収納できます。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体質量(g)約270対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:あり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×270材質(表)ポリエステル気室数1気室内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127358BAG-CA13BKブラック
4,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
21127376BAG-CA13NVネイビー
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21127367BAG-CA13CAキャメル
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする