ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライ

ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。

セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
ベルト長さ(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127455CA-CL13N59.5825×18(貼付部)59.53~15
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
21127464CA-CL23N85.51435×25(貼付部)85.57~25
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする