サンワサプライ
ケーブルタイ
取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。
大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容
マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2
長さ(mm)
85(ベルト小)、123(ベルト大)
幅(mm)
36
色
グレー
結束径(Φmm)
5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください
収納本数(本)
24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ベース寸法(mm)
36×26
内容量
1セット(2個)
注意
※磁石の付く金属面に対してのみ使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21127480
CA-610N
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください