サンワサプライ
ケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容
本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21127489
CA-SP12BKN
2000
15
ブラック
12
15
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
21127498
CA-SP12WN
2000
15
ホワイト
12
15
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
21127507
CA-SP15W-5N
5000
19
ホワイト
15
19
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
21127516
CA-SP4BKN2
2000
6
ブラック
4
6
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
21127525
CA-SP4WN2
2000
6
ホワイト
4
6
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
21127534
CA-SP6BKN2
2000
8
ブラック
6
8
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
21127550
CA-SP6WN2
2000
8
ホワイト
6
8
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
21127559
CA-SP9BKN2
2000
12
ブラック
9
12
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
21127568
CA-SP9WN2
2000
12
ホワイト
9
12
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください