ケーブル配線トレー

ケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライ

スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。
デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。
取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。

付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127577CB-CT8BK天板:厚さ10~40mm(クランプ横方向から取付ける場合:600~1000mm)
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21127586CB-CT8W天板:厚さ10~40mm
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする