曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライ

Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。
3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。
クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。
最大5Wの出力です。
USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。
モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。

セット内容3.5mmオーディオケーブル(1.5m)サイズスピーカー:1.25インチ電源USBポートより給電適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)5(2.5×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×62×41.5周波数特性100~15000Hz送信出力class2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますインピーダンス(Ω)4(ロード)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP内容量1個
注意
※PCに固定する際はPCのカメラが隠れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127735MM-SPBT5BK
7,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする