電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。