AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。
iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。
パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。
付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。
充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。
メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)