トリプルタップ

トリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライトリプルタップ - サンワサプライ

コンセントからの電源を3分配できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。

適合規格PSEコンセント個数3個口定格容量15A・125V機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし使用地区日本国内のみプラグ形状平行型、2PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P/ノーマル内容量1個
注意
※日本以外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128085TAP-AC3BKN2ブラック(差込口)
420
349
384(税込)
当日出荷
21128094TAP-AC3WN2ホワイト(差込口)
420
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする